- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用 ガスコンロ 3口のおすすめ人気ランキング
業務用 ガスコンロ 3口のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新97件の「業務用 ガスコンロ 3口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ガス台」、「コンロ 3口」、「業務用 ガスコンロ」などの商品も取り扱っております。
タニコー内部炎口ドンブリレンジ
トラスコ品番102-3879高さ(mm)220奥行(mm)500間口(mm)720
1個
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
山岡金属工業ガッツNo.3 ガステーブル
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上質量(kg)8.9品番SK-3間口W×奥行D×高さH(mm)738×275×118接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)ガス消費量(kW[kg/h])LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し
マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
使用範囲最大40cmまで外寸(mm)440×670×160
材質ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×570×224点火方式連続スパーク自動点火・立消え安全装置・火力三段切り替え
マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子二口コンロ
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
山岡金属工業ガッツNo.2 ガステーブル
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上質量(kg)6.5品番SK-2間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管












![ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88821923-140318-02.jpg)



![ガステーブルコンロ親子二口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88821896-140318-02.jpg)